Oppervlaktereiniger FR 30

Artikelnummer: 2.642-997.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.642-997.0
EAN/GTIN 4039784864245
Nummer fabrikant 2.642-997.0
L-nummer L00940 2211
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Tot 10 keer betere gebiedsprestaties dan met de conventionele HD-bundel. Kunststof behuizing voor optimale wendbaarheid, 2-voudig keramisch lager voor een lange levensduur, flexibele verbindingsverbinding voor optimale hantering en geïntegreerde parkeerpositie. Apparaatspecifieke spuitneusset moet afzonderlijk worden besteld. Max. 180 bar / 850 l/h / 60 °C.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: M22 x 1,5
  • Diameter: 300 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 2,3 kg

Geschikte producten