ABS-effluent

Artikelnummer: 2.641-995.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.641-995.0
EAN/GTIN 4039784456112
Nummer fabrikant 2.641-995.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Met de ABS-afvalwaterafvoerkit kan water uit de overloop van de recyclingwatertank in het rioleringssysteem worden afgevoerd, op voorwaarde dat er geen verbinding tussen het bassinsysteem en het rioleringssysteem mogelijk of gewenst is. De bevestigingskit bevat een vlotterschakelaar en installatiemateriaal voor de aansluiting naar de WRP-controller.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 81 x 131 x 42 mm
  • Gewicht: 2,8 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 3,1 kg