Buerste Ø450, wielkastnummer, RAL 9005

Artikelnummer: 2.641-452.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.641-452.0
EAN/GTIN 4054278166766
Nummer fabrikant 2.641-452.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Borstelbekledingen gemaakt van PE-borstels in het zwart, die nodig zijn voor het wassen van de wielen (schijfborstels) met 450 mm diameter in wassystemen voor de autoportal.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 479 x 340 x 500 mm
  • Gewicht: 11,7 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 13 kg