Oppervlaktereiniger FR 50

Artikelnummer: 2.640-679.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Artikelnummer 2.640-679.0
EAN/GTIN 4002667796612
Nummer fabrikant 2.640-679.0
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Max. 250 bar/1800 l/h / 80 °C.

Kenmerk:

  • aansluitschroefdraad: M22 x 1,5
  • Diameter: 500 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 14,5 kg

Geschikte producten