Universele toestellen en commerciële toestellen DN 35

Artikelnummer: 2.637-595.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.637-595.0
EAN/GTIN 4002667015454
Nummer fabrikant 2.637-595.0
L-nummer L00940 2024
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Accessoireset voor nat/droog gebruik (DN 35) voor Kärcher-stofzuigers voor gebruik in handel en handel. De handset bestaat uit een universele borstel, een gewricht, bekleding, een combinatie van vloerzuigmond en een mondstuk voor natte vloeren.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 550 x 255 x 110 mm
  • Gewicht: 1 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 1,3 kg
  • Standaard nominale diameter: DN 35

Geschikte producten