Y-stuk perslucht

Artikelnummer: 2.574-003.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.574-003.0
EAN/GTIN 4066529007278
Nummer fabrikant 2.574-003.0
L-nummer L00950 237192
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

De speciaal ontworpen Y-stuk maakt de aansluiting van 2 persluchtslangen met lage doorsnede rechtstreeks naar Kärcher-droogijsstraalsystemen mogelijk met innovatieve vloeistof-tot-pelletprocessen. De eenvoudig te installeren accessoires verhogen de hoeveelheid perslucht die nodig is voor de toevoer van de ijsblaster, waardoor de reinigingsprestaties onmiddellijk worden verbeterd.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 106 x 100 x 27 mm
  • gewicht inclusief verpakking: 0,3 kg