Kaarsfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1

Artikelnummer: 2.414-000.0
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 2.414-000.0
EAN/GTIN 4054278634579
Nummer fabrikant 2.414-000.0
L-nummer L00950 178952
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kaarsfilter Hout met 8 kaarsen met PTFE-coating voor het afzuigen van grote hoeveelheden hout en vezelstof van alle soorten. De coating en de speciale geometrie voorkomen effectief verstopping. Dit maakt het voor het eerst mogelijk om vezelig stof zonder filterzak te stofzuigen. Het filter hout is vochtbestendig en rotbestendig, gecertificeerd voor de stofklassen M en L en garandeert een hoge stofscheidingsnelheid van 99,9 procent. Het is geschikt voor alle nieuwe natte/droge stofzuigers met één motor en tact-systeem van Kärcher, zoals de NT 30/1, NT 40/1 en NT 50/1. Om verwarring met andere filters te voorkomen, heeft het houten model een bruin label.

Kenmerk:

  • AFMETINGEN (L × B × H): 250 x 185 x 235 mm
  • Aantal: 1 stuks
  • Gewicht: 0,7 kg
  • gewicht inclusief verpakking: 0,9 kg

Voordeel:

Met PTFE-coating:
  • Verlengt de levensduur van het filter.
  • Voor een constant hoge zuigkracht.
  • Vermindert ongewenste werkonderbrekingen.