Drukknop-veiligheidskoppeling NW 7, 4, G1/4IG

Artikelnummer: 199979
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 199979
EAN/GTIN 4047322698429
Nummer fabrikant 199979
L-nummer L00970 142394
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Drukknop-veiligheidskoppeling NW 7, 4, draaibaar, aluminium, G 1/4 IG, werkdruk 12 bar, medium-/omgevingstemperatuur. -20 °C tot 70 °C. Hoogwaardige, robuuste en duurzame snelkoppeling in veiligheidsuitvoering, met één hand te bedienen. Bij de eerste druk wordt de koppeling ontlucht, de stekker blijft in de koppeling vastzitten. Na de tweede druk wordt de stekker losgemaakt. Zo wordt het beruchte ’zweepslageffect’ voorkomen en is het risico op letsel voor het bedienend personeel vrijwel uitgesloten. De veiligheidsversie voldoet aan de ISO-norm DIN EN ISO 4414. Deze veiligheidskoppeling is niet geschikt voor directe montage op pulserende gereedschappen. Wij raden het gebruik van onze trillingsdempers aan, conform ISO 6150, § 7.1. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, productie-industrie, werkplaatsen, automobielindustrie.

Kenmerk:

  • NW: 7,4
  • SW: 21 mm
  • knoop: Gehard en verzinkt staal
  • Lengte: 71,3 mm
  • Ventiel: Gehard en verzinkt staal
  • Behuizing: Aluminium, geanodiseerd
  • Aansluiting: G 1/4 IG
  • Debiet: 1600 l/min (lucht)
  • Binnenonderdelen: Edelstaal 1.4301
  • schroefdraadstuk: Messing vernikkeld
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 12 bar
  • Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 1 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 70 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -20 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 70 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C