Impulsmembraanafsluiter, NC, 24 V DC interne voorsturing, G 3/4, TPE

Artikelnummer: 199903
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 199903
EAN/GTIN 4047322699976
Nummer fabrikant 199903
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Impulsmembraanafsluiter, NC, 24 V DC, interne voorschakel, mediumtemperatuur. -15 tot 85 °C, omgevingstemperatuur. -20 tot 85 °C, G3/4, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. Moderne milieubescherming vereist passende reinigingsprocedures. Stofafzuiginstallaties zijn een onmisbaar onderdeel van luchtzuivering. Om de daar gebruikte weefselfilters te reinigen, worden met korte tussenpozen drukimpulsen in tegengestelde richting van de hoofdstroom in de weefselfilters geblazen. De hiervoor gebruikte magneetventielen onderscheiden zich door toepassingsspecifieke constructiekenmerken.: - Hoekvorm met hoge doorstroomkarakteristieken en veerloze constructie in combinatie met speciale membranen bieden de eigenschappen die nodig zijn voor gebruik in stofafscheiders. - Volledige klepdoorsnede op de klepzitting - Extreem korte schakeltijden - Ingebouwde geluiddempers zorgen voor een stille werking en voorkomen dat vreemde stoffen in de klep terechtkomen (grootte 1 1/2 tot 2 1/2 achteraf te monteren). - Eenvoudig onderhoud en reparatie dankzij direct leverbare membraan- en slijtageonderdelen De klep is niet geschikt als afsluitorgaan voor standaardtoepassingen.

Kenmerk:

  • A: 61,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medium: Lucht, spoelgas, ruw gas
  • Uitvoering: 1
  • Behuizing: Aluminium
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Functie: stroomloos gesloten (NC)
  • membraan: TPE
  • Beschermklasse: IP 65 (bij gebruik van de apparaatstekker/kabelbus)
  • Binnenonderdelen: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 8,5 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 2 bar
  • Ontluchtingsaansluiting: -
  • Elektrische aansluiting: ISO 4400 apparaatcontactdoos/kabelcontactdoos
  • Max. mediumtemperatuur: 85 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -15 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 85 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C