Impulsmembraanafsluiter, NC, 230 V, 50/60 Hz interne voorregeling, G3/4

Artikelnummer: 199900
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 199900
EAN/GTIN 4047322699952
Nummer fabrikant 199900
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Impulsmembraanafsluiter, NC, 230 V, 50/60 Hz, interne voorschakel, mediumtemperatuur. -15 tot 85 °C, omgevingstemperatuur. -20 tot 85 °C, G3/4, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. Moderne milieubescherming vereist passende reinigingsprocedures. Stofafzuigsystemen zijn een onmisbaar onderdeel van luchtzuivering. Om de daar gebruikte weefselfilters te reinigen, worden met korte tussenpozen drukimpulsen in tegengestelde richting van de hoofdstroom in de weefselfilters geblazen. De hiervoor gebruikte magneetventielen onderscheiden zich door toepassingsspecifieke constructiekenmerken.: - Hoekvorm voor optimalisatie van de luchtstroom - Volledige klepdoorsnede op de klepzitting - Extreem korte schakeltijden - Geluidsarme werking door ingebouwde geluiddempers (grootte 1 1/2 tot 2 1/2 achteraf te monteren) - Eenvoudig onderhoud en reparatie door direct leverbare membraan- en slijtageonderdelen De klep is niet geschikt als afsluitorgaan voor standaardtoepassingen.

Kenmerk:

  • A: 61,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medium: Lucht, spoelgas, ruw gas
  • Uitvoering: 1
  • Behuizing: Aluminium
  • Schroefdraad: G 3/4
  • Functie: stroomloos gesloten (NC)
  • membraan: TPE
  • Beschermklasse: IP 65 (bij gebruik van de apparaatstekker/kabelbus)
  • Binnenonderdelen: Edelstaal
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 8,5 bar
  • Bedrijfsdruk min.: 2 bar
  • Ontluchtingsaansluiting: -
  • Elektrische aansluiting: ISO 4400 apparaatcontactdoos/kabelcontactdoos
  • Max. mediumtemperatuur: 85 °C
  • Mediumtemperatuur min.: -15 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 85 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C