Gereedschapshouder, diameter 50 mm, 19.BMT50VL8

Artikelnummer: 199510
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
Artikelnummer 199510
EAN/GTIN 4069739347080
Nummer fabrikant 19.BMT50VL8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, BMT75, cilindrische houder, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 19.BMT50VL8
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 112
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 50 mm
  • Sledelengte (LPR): 90 mm
  • Functionele lengte (WF): 15 mm
  • Schachtgrootte: BMT75
  • Afmeting interface: Ø 50,0 (kotter) mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling