Fijnmanometer, G 1/2 radiaal onder, 0 - 16, 0 bar, Ø 160

Artikelnummer: 199324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 199324
EAN/GTIN 4047322699815
Nummer fabrikant 199324
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Fijnmanometer, aansluiting radiaal onder, G 1/2, kwaliteitsklasse 0, 6, schaalverdeling. 0, 100, meetbereik 0 - 16, 0 bar, Ø 160 . Buizenmanometer voor nauwkeurige metingen.

Geschikt voor gasvormige, vloeibare, niet-hoogviskeuze en niet-kristalliserende meetmedia die geen invloed hebben op koperlegeringen.

Kenmerk:

  • Ring: CrNi-staal
  • Behuizing: CrNi-staal 304
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 0,6
  • wijzerwerk: messing
  • Diameter: 160 mm
  • Kijkvenster: Kunststof (PMMA)
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. bar: 16 bar
  • Meetbereik min. bar: 0 bar
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Schaalverdelingswaarde in het bar-bereik: 0,1 bar
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk