Capsuleveermeter, G 1/4 radiaal onder, -100 / 0 mbar, Ø 63

Artikelnummer: 199281
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 199281
EAN/GTIN 4047322699389
Nummer fabrikant 199281
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Capsuleveermeter, behuizing staal, zwart, aansluiting radiaal onderaan, G 1/4, kwaliteitsklasse 1, 6, meetbereik -100 / 0 mbar, Ø 63 . Met nulpuntcorrectie.

Kenmerk:

  • Behuizing: Staal
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: messing
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: kunststof
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. mbar: 0
  • Meetbereik min. mbar: -100
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: Vacuüm
  • Schaalverdelingswaarde in mbar-bereik: 5 mbar