Capsuleveermeter CrNi-staal, G1/4 radiaal onder, 0-100 mbar, Ø63

Artikelnummer: 199272
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 199272
EAN/GTIN 4047322699297
Nummer fabrikant 199272
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Capsuleveermeter, 10-voudig overbelastbaar, behuizing CrNi-staal, aansluiting radiaal onderaan, G1/4, kwaliteitsklasse. 1, 6, meetbereik 0-100 mbar, Ø 63 . 10-voudig overbelastbaar, met nulpuntcorrectie.

Kenmerk:

  • Behuizing: CrNi-staal 304
  • Schroefdraad: G 1/4 AG
  • meetelement: koperlegering
  • Kwaliteitsklasse: 1,6
  • wijzerwerk: messing
  • Diameter: 63 mm
  • Kijkvenster: instrumentenglas
  • aansluitpositie: radiaal onderaan
  • Meetbereik max. mbar: 100
  • Meetbereik min. mbar: 0
  • Max. mediumtemperatuur: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur max.: 60 °C
  • Omgevingstemperatuur min.: -20 °C
  • Onderste / bovenste meetbereikgrens: overdruk
  • Schaalverdelingswaarde in mbar-bereik: 5 mbar