Softshelljas voor kinderen ACCELERATE SAFE, Kinderen, Hi-vis geel/zwart, Maat 104

Artikelnummer: 19902-291-1709 104
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 19902-291-1709 104
EAN/GTIN 5711074885497
Nummer fabrikant 19902-291-1709 104
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Zakken met ritssluiting aan de voorkant voor het veilig opbergen van spullen
  • Elastische band op de polsen en onderrand
  • verbeterde zichtbaarheid voor het milieu met behulp van reflexeffecten

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Elastische band op de polsen
  • Rubberen band in de onderrand aan de zijkanten
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 320 g/m²
  • 3-laags zacht omhulsel. Kan krimpen tot 1%.
  • Borstomtrek: 54 cm / 21 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging