Hard Shell jas voor kinderen ACCELERATE SAFE, Kinderen, Hi-vis rood/zwartblauw, Maat 152

Artikelnummer: 19901-449-22210 152
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 19901-449-22210 152
EAN/GTIN 5711074885077
Nummer fabrikant 19901-449-22210 152
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • Verwijderbare capuchon met voering
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Zakken met ritssluiting aan de voorkant voor het veilig opbergen
  • van elastische polsen en de onderrand

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Fluorescerend en met schuine reflecties
  • Uitstekende ademende eigenschappen, wind en waterbestendig
  • Naden zijn gelijmd
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon met elastische inzet
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Elastische band op de polsen
  • Rubberen band in de onderrand aan de zijkanten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 210 g/m²
  • Ripstop. Kan krimpen tot 2%.
  • Borstomtrek: 74 cm / 29 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging