Hetelucht handapparaat

Artikelnummer: 1990-10
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
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Heteluchtpistool, HE 20-600

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1990-10
EAN/GTIN 4000896218271
Nummer fabrikant 1990-10
L-nummer L60140 4767
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Sticker- en lak verwijdering, lassen, krimpen, vormen en veel meer
  • Basisuitvoering met een super prijs-kwaliteitsverhouding
  • Vermogen: 1600 watt
  • 2 luchthoeveelheidsbereiken 350/500 l/min (tweetrapsschakelaar)
  • Hoogwaardige keramische verwarming, optimale apparaatkoeling en krachtige motor garanderen een lange levensduur
  • Aangezogen lucht wordt niet door de motor geblazen - dit voorkomt vervuiling van de motor
  • Optimale, goed uitgebalanceerde ergonomie
  • Kan rechtop worden neergezet (klaar voor gebruik)
  • Inclusief bescherming van het verwarmingselement
  • Elektronica: conform Flicker
  • Nettogewicht (kg): 0.68 kg
  • Temperatuurbereik: 350°C – 500°C