De rollen kunnen worden vastgeschroefd voor een stijl van 73 mm

Artikelnummer: 19847
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19847
EAN/GTIN 4031405198470
Nummer fabrikant 019847
L-nummer L90110 872
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Veerrol voor het onderste uiteinde van de geleider
  • 1 set = 2 stuks
  • Opmerking over achteraf aanbrengen van rollen: Voor een gemakkelijke beweging van de stappenders in onbelaste toestand, moeten de ladderonderdelen worden verbonden met twee afneembare metalen veren (2 stuks bestelnr. 19831), die de stabiliteit verder vergroten

Kenmerk:

  • Breedte: 100 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 73 mm
  • Lengte: 117 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal, kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Diameter van de rol: 80 mm