Single wireless charging pad

Artikelnummer: 1979WP-1
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
Producttype Lader

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1979WP-1
EAN/GTIN 4000896227952
Nummer fabrikant 1979WP-1
L-nummer L60140 4915
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Snoerloos laden van LED-lampen uit de 1979W serie
  • Extra USB-uitgang voor het laden van andere apparaten
  • Maximale uitgangsstroom draadloos: 850 mA
  • Geoptimaliseerde zelfplaatsing van één lamp op de pad
  • 1 A laadstroom
  • Bevestigingsmagneet op de achterzijde van de pad voor bevestiging aan ijzerhoudende oppervlakken
  • 4 schroefgaten
  • Inclusief 100 cm USB-C-kabel en USB-voedingseenheid
  • 5 V USB-C-ingang
  • Laadmogelijkheid via pad of USB-uitgang
  • Voeding: USB-kabel (USB C)