LED-werklamp ∙ 60 Watt ∙ 304 mm x 102 mm x 238 mm

Artikelnummer: 1979FC-60
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Werklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1979FC-60
EAN/GTIN 4000896227822
Nummer fabrikant 1979FC-60
L-nummer L60140 4724
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Ideale werk-/bouwplaatslamp voor bijv. renovaties, schilderwerk of autoreparaties
  • 60 Watt energie-efficiënte SMD LED-technologie voor een gelijkmatige ruimteverlichting
  • Lichtstroom: 610 – 6100 Lumen
  • Kleurtemperatuur: 6000K (daglichtwit)
  • 2 uitbreidingscontactdozen aan de achterkant
  • Draaibare dimschakelaar voor het traploos instellen
  • Uitbreiding van de functionaliteit door extra 230V stopcontact aan de achterzijde, waarmee aankoppeling en gebruik van verder gereedschap mogelijk is
  • 50% van het vermogen onmiddellijk bij het inschakelen
  • Robuuste PU-behuizing met omsluitende aluminium componenten voor een betere warmteafvoer
  • Visuele vermogensweergave: 4 niveaus
  • Voetstuk: 90° verstelbaar
  • Kabellengte: 5 m
  • Stootbestendigheid: (EN62262): IK07
  • Uit te breiden met:
    • 1979F-01 Diffusor
    • 1979F-02 Bevestigingsmagneet
    • 1979F-03 Telescoopstatief
  • Voeding: 230 V stroomkabel
  • LED-techniek: SMD
  • Lichtstroom 100 %: 6100 lm
  • Beschermingsklasse (IP): IP54
  • Veiligheidsklasse (IK): IK07
  • Afmetingen / lengte: 304 mm x 102 mm x 238 mm