Functioneel onderhemd CROSSOVER, Unisex, Donker antraciet/zwart, Maat L

Artikelnummer: 19781-794-1809 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 19781-794-1809 L
EAN/GTIN 5711074793365
Nummer fabrikant 19781-794-1809 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichtgewicht materiaal
  • Polypropyleenvezels verminderen de ophoping van geur in het product.
  • Het effectieve vochttransport houdt het lichaam droog en vermindert het risico op bevriezing
  • Snel drogen - belangrijk om het lichaam niet te koelen
  • de elasticiteit maakt de pasvorm geschikt voor zowel mannen als vrouwen

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Laag gewicht
  • Vochttransport en isolatie
  • Polypropyleenvezels verminderen de ophoping van geur in het product.
  • Flexibel materiaal dat zich aanpast aan de vorm van het lichaam
  • Sneldrogend
  • Turtleneck
  • Hoog comfort
  • Onderhoudsinstructies worden afgedrukt, dus geen vervelende etiketten
  • Samenstelling van de stof: 100% polypropyleen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 130 g/m²
  • Gebreide stof. Kan tot 5% krimpen.
  • Borstomtrek: 104 cm / 41 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 60°C.
  • Strijk niet geschikt
  • voor droge reiniging