Schroefsleutel verstelbaar 8″ verchroomd 2C-greep

Artikelnummer: 1966324
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Schroefsleutel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1966324
EAN/GTIN 4010886873441
Nummer fabrikant 1966324
L-nummer L60160 4826
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zweeds model, met links draaiende rol
met schaalverdeling
Met instelschaal
P = gefosfateerd, ongeïsoleerd
JP = gefosfateerd, met 2C-greep
C = verchroomd, ongeïsoleerd
JC = verchroomd, met 2C-greep

Kenmerk:

  • Ontwerp: Zweeds model, wiel met linkse tandwieloverbrenging, uitvoering JP en JC = bovendien met kunststof handgreep
  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 20 mm
  • Totale lengte [inch]: 8
  • Totale lengte [mm]: 206 mm
  • Materiaal handvat: Plastic
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal
  • Mondpositie: 15 °
  • Oppervlak: vernikkeld en verchroomd, geslepen kop
  • Schaalverdeling: 0-25
  • Spanbreedte [mm]: 25 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Ophanggat: ja
  • Aanpassingsschaal: ja
  • Ratelfunctie: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen