Ombouwset brede opzetblok voor glazenreinigingsladder

Artikelnummer: 19640
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Artikelnummer 19640
EAN/GTIN 4031405196407
Nummer fabrikant 019640
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Ombouwset brede opzetblok voor glazenreinigingsladder

  • geschikt voor glazenreinigingsladders vanaf bouwjaar 2023
  • eenvoudige ombouw van de glasreinigingsladder met de brede oplegblok

Informatie over duurzaamheidscriteria

  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Montage noodzakelijk: Te monteren met gereedschap
  • Materiaal: kunststof
  • Hoogte: 95 mm
  • Gebruik van ladders (DIN EN 131): Professioneel
  • Lengte: 152 mm
  • Breedte: 50 mm