Overall met kniezakken ACCELERATE SAFE, Unisex, Hi-vis geel/zwartblauw, Maat 3XL

Artikelnummer: 19519-236-17010 3XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 19519-236-17010 3XL
EAN/GTIN 5711074843688
Nummer fabrikant 19519-236-17010 3XL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lichte en sterke kwaliteit met ripstop. Ripstop is een bijzonder scheurbestendig weven dat ervoor zorgt dat de stof lange tijd meegaat
  • Het product is een combinatie van sterke stof en stretchstof. Het stretchmateriaal is de plek waar extra bewegingsvrijheid nodig is
  • Sluiting met tweerichtingsritssluiting, beschermstrip en drukknopen
  • Toegang tot de broek hieronder aan beide zijden
  • Ergonomisch gesneden broekspijpen, gevormd volgens de natuurlijke bewegingen van het lichaam
  • De kniezakken van duurzame CORDURA®-stof zijn verstelbaar, zodat de kniebescherming altijd optimaal is geplaatst
  • Gecertificeerd voor gebruik met het MASCOT-kniekussen VAN het type KORT of LANG, omdat de zak met kniebeschermers in hoogte verstelbaar is
  • Het product is geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Fluorescerend en met schuine reflecties
  • Onderdelen van het product zijn gemaakt van stretchstof
  • Combinatie van lichtgewicht kwaliteit 236 en ULTIEME STRETCHKWALITEIT 511
  • Staande kraag
  • Sluiting met tweerichtingsritssluiting, beschermstrip en drukknopen
  • D-ring
  • Borstzak met rits
  • Elastische band op de polsen
  • Dubbelgestikte naden op de benen en crotch
  • De broeklegs zijn ergonomisch gevormd
  • Voorzakken
  • Achterzakken, versterkt
  • Binnengaas aan beide zijden
  • Verborgen hamerlus aan de rechterkant
  • Regeltas, versterkt
  • Zakken met flap aan de voorkant van de dij
  • Kniezakken gemaakt van duurzame CORDURA® (500 D), in hoogte verstelbaar
  • Eenvoudige, individuele aanpassing van de hoogte van de kniezak
  • Dijzak met zak voor mobiele telefoon, klep en verborgen drukknopen
  • Elastische rug
  • Met drugeffecten
  • De lengte van de streep kan met 3 cm worden verlengd door de rode naad in de beenzomen te scheiden
  • Voor dit model raden we de volgende kniebescherming aan: 00418-100, 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type KORT of LANG volgens en 14404
  • Samenstelling van de stof: 70% polyester/30% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 215 g/m²
  • Twill/Ripstop. Kan krimpen tot 2%. Het product heeft een certificering dat het zijn eigenschappen behoudt bij 50 huishoudelijke wasbeurten of ≥ 25 industriële wasbeurten.
  • Borstomtrek: 124 cm / 49 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN ISO 20471 klasse 3
  • Hi-Vis Groep A.
  • ProWash®

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging