Omschrijving:
Polyethyleenslang (LD-PE), temperatuur: -40 °C tot 60 °C, slang-ø 12x1, 5 mm, PN bij 23 °C max. 8 bar, blauw, rol à 25 met voordelige, gekalibreerde slang voor gebruik in de schroefverbindingstechniek. Het zachte en flexibele karakter, in combinatie met een relatief hoge sterkte en goede spanningsscheurvastheid, vormt de basis voor gebruik op de volgende gebieden:
- Flexibele pneumatische leidingen in het lage drukbereik, wanneer er geen al te hoge eisen worden gesteld aan de bestendigheid tegen vetten, oliën of andere koolwaterstoffen.
- Persluchtleidingen
- Onderdrukleidingen (geschikt voor vacuüm tot 10x8 mm)
- Alle soorten toevoerleidingen
Kenmerk:
- Kleur: blauw
- Wanddikte: 1,5 mm
- Rollengte: 25 m
- Buitendiameter slang: 12 mm
- Binnendiameter slang: 9 mm
- Temperatuurbereik max.: 60 °C
- Temperatuurbereik min.: -40 °C
- max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 8 bar