Insteekhaak compleet 98x25 mm Touwtrekladder 2 delen

Artikelnummer: 19426
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19426
EAN/GTIN 4031405194267
Nummer fabrikant 019426
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor 2-delige hardmetalen kabelladders van aluminium

Kenmerk:

  • Breedte: 105 mm
  • Kolombreedte: 25 mm
  • Kolomhoogte: 98 mm
  • Lengte: 390 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap