Polyethyleenslang, slang-ø 4x1 mm, rood, rol van 25 m

Artikelnummer: 194225
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 194225
EAN/GTIN 4047322687331
Nummer fabrikant 194225
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Polyethyleenslang (LD-PE), temperatuur: -40 °C tot 60 °C, slang-ø 4x1 mm, PN bij 23 °C max. 18 bar, rood, rol à 25 met voordelige, gekalibreerde slang voor gebruik in de schroefverbindingstechniek. Het zachte en flexibele karakter, in combinatie met een relatief hoge sterkte en goede spanningsscheurvastheid, vormt de basis voor gebruik op de volgende gebieden:
- Flexibele pneumatische leidingen in het lage drukbereik, wanneer er geen al te hoge eisen worden gesteld aan de bestendigheid tegen vetten, oliën of andere koolwaterstoffen.
- Persluchtleidingen
- Onderdrukleidingen (geschikt voor vacuüm tot 10x8 mm)
- Alle soorten toevoerleidingen

Kenmerk:

  • Kleur: rood
  • Wanddikte: 1 mm
  • Rollengte: 25 m
  • Buitendiameter slang: 4 mm
  • Binnendiameter slang: 2 mm
  • Temperatuurbereik max.: 60 °C
  • Temperatuurbereik min.: -40 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 18 bar