Polyamideslang, slang-ø 12x1, groen, rol van 25 m

Artikelnummer: 194207
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 194207
EAN/GTIN 4047322687157
Nummer fabrikant 194207
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Polyamideslang (PA 12 HIPHL), temperatuur: -40 °C tot 130 °C, slang-ø 12x1, PN bij 23 °C max. 13 bar, groen, rol à 25 met PA 12 heeft een lage wateropname en daardoor een goede maatvastheid bij wisselende omgevingsvochtigheid. Het is bestand tegen vetten, olie, brandstoffen, hydraulische vloeistoffen, alkaliën en zoutoplossingen. PA 12 HIPHL is slagvast gemodificeerd. Voldoende UV-bestendigheid is alleen mogelijk met zwarte kleurstof! Geschikt voor gebruik met stekkerverbindingen, omdat de buitenkant gekalibreerd is. Geschikt voor vacuüm tot 12x9 mm. Belangrijkste toepassingsgebieden: - Persluchtleidingen (lage druk) in de industrie en ambacht - Hydraulische leidingen (mini-hydraulica) in de meet- en regeltechniek - En buitenleidingen voor vloeibare en strooibare stoffen - Persluchtreminstallaties in motorvoertuigen en aanhangwagens (DIN 73378:1996-02 en DIN 74324-1:1996-02) - Kracht- en smeermiddeltoevoersystemen - Vacuümleidingen

Kenmerk:

  • Kleur: groen
  • Wanddikte: 1 mm
  • Rollengte: 25 m
  • Buitendiameter slang: 12 mm
  • Binnendiameter slang: 10 mm
  • Temperatuurbereik max.: 130 °C
  • Temperatuurbereik min.: -40 °C
  • max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 13 bar