Hoekstuk, 90°, binnen / binnen, G 2, druk 16 bar, messing blank

Artikelnummer: 194107
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 194107
EAN/GTIN 4047322681896
Nummer fabrikant 194107
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Hoekstuk, 90°, binnen / binnen, G 2, maximale werkdruk 16 bar, maximale bedrijfstemperatuur 120 °C, blank messing.

Kenmerk:

  • L1: 58,5 mm
  • Schroefdraad: G 2
  • Bedrijfsdruk max.: 16 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 120 °C