Set meterschroefmaten, 0-100 mm (4 st.)

Artikelnummer: 193-902
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
Meettechniek analog
Producttype Beugelschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 193-902
EAN/GTIN 4946368051109
Nummer fabrikant 193-902
L-nummer L40010 8807
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze tellerschroefmaat is voorzien van een teller en biedt u de volgende voordelen: Mechanische teller Snel en foutloos aflezen van de meetwaarden

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 100
Gradering: 0,01 mm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd, ø18 mm
Meetkracht: 5-15
Inch/metrisch: Metrisch
Leveringsomvang: Incl. doos, instelstandaard (vanaf 25 mm), sleutel

Geschikte producten