Etages

Artikelnummer: 1926
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1926
EAN/GTIN 4017976019260
Nummer fabrikant 1926
L-nummer L90080 1108
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Draagvermogen per etage 90 kg.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1200
Totale breedte (mm): 780
Totale hoogte (mm): 19
Totaal draagvermogen (kg): 90
Kleur: beukendecor
Wenk: voor Katswagens 3393, 4393, 5393, 5493, 5593 + 5693