Meetklok, platte eindkap, ANSI/AGD versie juwelenlager, 0.025", 0.0001"

Artikelnummer: 1925AB-10
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
Artikelnummer 1925AB-10
EAN/GTIN 4946368841205
Nummer fabrikant 1925AB-10
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Compact ontwerp met extra kleine diameter - inch. Dit is een compacte inchmeter met een diameter van 31/36 mm. Het biedt de volgende voordelen: Ideaal voor toepassingen waar de ruimte beperkt is.

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0,025″
Nauwkeurigheid: ±0.0002″
Gradatie waarde: 0.0001″
Herhaalbaarheid: ±0.00003″.
Inch/Metrisch: Duim
Leveringsomvang: Incl. fabriekstestcertificaat

Geschikte producten