Digitale 3 punt interne micrometer IP52 with Ring 85 - 100 mm

Artikelnummer: 1923534
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: > 8 weken
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
Artikelnummer 1923534
EAN/GTIN 4029713049799
Nummer fabrikant 1923534
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Helios-Preisser Vertrieb Mahr GmbH, Ölbergstraße 19, 72501 GAMMERTINGEN, Deutschland, www.helios-preisser.com

Omschrijving

Uitvoering:

  • DIN 863-4
  • Lezen: 0.001 mm / .00005 inch
  • Beschermingsklasse IP52
  • LCD-scherm van 8,5 mm
  • Ratelaanslag
  • Voor doorgaande gaten
  • Van meetbereik 12 mm voor doorvoergaten en blinde gaten
  • Vanaf meetbereik 12 mm met meetvlakken met kabelpunt

Omschrijving:

DIGI-MET 3-punts binnenschroefmaat IP52 incl. ring 85-100mm, DIN 863-4, Abl. 0,001 mm/.00005 inch, LCD-display 8,5mm, ON/OFF, mm/inch, ABS, Quick-Lock, PRESET, variabele data-uitgang, levering in kunststof koffer

Kenmerk:

  • IP-klasse: IP 52
  • Lezen: 0,001 mm
  • Meetbereik (mm): 85 - 100
  • Foutlimiet (mm): 0,005 mm
  • Foutlimiet (µm): 5 µm
  • Diepte meten: 97 mm

Norm:

DIN 863-4