FlexxWork stijl afdekkap 50x20 mm

Artikelnummer: 19230
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19230
EAN/GTIN 4031405192300
Nummer fabrikant 019230
L-nummer L90110 1221
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof einddoppen op het bovenste uiteinde van de rail
  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 20 mm
  • Kolombreedte: 20 mm
  • Kolomhoogte: 50 mm
  • Lengte: 50 mm
  • Materiaal: Kunststof
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap