Softshell jas ACCELERATE SAFE, Dames, Hi-vis geel/zwartblauw, Maat XS

Artikelnummer: 19212-291-17010 XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 19212-291-17010 XS
EAN/GTIN 5711074882649
Nummer fabrikant 19212-291-17010 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Speciaal ontworpen en op maat gemaakt voor vrouwen
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Sluiting met waterdichte rits en interne beschermstrip
  • Voorzakken met waterdichte ritsen
  • Verstelbaar elastiek aan de zoom
  • verbeterde zichtbaarheid aan het milieu met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Pasvorm voor vrouwen
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Staande kraag
  • Tweekleurig
  • Sluiting met waterdichte rits en interne beschermstrip
  • Voorzakken met waterdichte ritsen
  • Binnenzakken
  • Klittenbandsluiting op de polsen
  • Elastisch koord in de onderrand, instelbaar
  • De houder van de ID-kaart kan worden verwijderd
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 320 g/m²
  • 3-laags zacht omhulsel. Kan krimpen tot 1%.
  • Borstomtrek: 76 cm / 30 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging