Digitaal hoogtemeet- en markeerapparaat, 0-24 " / 600 mm, inch / metrisch, dubbele kolom

Artikelnummer: 192-632-10
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
Meettechniek digital
Producttype Hoogtemeet- en afschrijfapparaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 192-632-10
EAN/GTIN 4946368583372
Nummer fabrikant 192-632-10
L-nummer L40010 7786
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Het uiterst nauwkeurige Digimatic HD-A hoogtemeet- en afgetekende apparaat biedt u de volgende voordelen: Ontwerp met dubbele kolom voor hoge meetnauwkeurigheid Hardmetalen afschrijver. Grote cijfers op het display van 11 mm zorgen voor een gemakkelijke leesbaarheid van de gegevensuitvoer

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Digitaal
Meetbereik: 0 - 24
Cijferstapwaarde: 0,0005/0,0002″ of 0,01/0,005 mm
Grenswaarde van de meetafwijking E MPE: ±0,002″/±0,05 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±0,05 mm/0,002″.
Display: LCD, tekenhoogte: 11 mm
Max. Max. reactiesnelheid: 500 mm/s mm/s
AAN/UIT: Ja
ABS / INC (INC NUL): Ja
DATA (uitvoer met kabel) / HOLD (weergavewaarde): Ja
Laagspanningsalarm: Ja
± Schakelen: Ja
Metrisch/inch schakelbaar: Ja
Inch/Metrisch: Inch/Metrisch
Leveringsomvang: Incl. krabbelnaald, krabbelnaaldhouder, 1x batterij en deksel
Voeding: 1x SR-44 batterij
Levensduur van de batterij: ca. 3.500 uur

Geschikte producten