Haak voor trap- en sportladders voor geleiderail tot ø 50 mm

Artikelnummer: 19186
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Producttype Accessoires voor ladders

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 19186
EAN/GTIN 4031405191860
Nummer fabrikant 019186
L-nummer L90110 624
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • 1 set = 2 stuks

Kenmerk:

  • Breedte: 20 mm
  • Diameter/steun tot: 50 mm
  • Haaktype: Rond
  • Lengte: 108 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Materiaalontwerp: Helder metaal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap

Geschikte producten