{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Snijkant-⌀ DC | 12 mm | |
| Coating | TiAlN | |
| Snijmateriaal | HSS E SPM | |
| Norm | DIN 327 | |
| Type | N | |
| Tolerantie nominale ⌀ | k10 | |
| Aantal tanden Z | 4 | |
| Spiraalhoek | 25 graden | |
| Spiraalhoekeigenschap | ongelijk | |
| Aanzetrichting | horizontaal, schuin en verticaal | |
| Ingrijpingsbreedte ae bij freesoperatie | 0,5×D bij kanten | |
| Schacht | DIN 1835 B met h6 | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Verspaningsstrategie | HPC | |
| Snijlengte Lc | 16 mm | |
| Totale lengte L | 73 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 12 mm | |
| Hoekfasehoek | 90 graden | |
| Voeding fz voor kanten in staal < 1100 N/mm2 | 0,026 mm | |
| Gekleurde ring | groen | |
| Producttype | Hoekfrezen |
| Artikelnummer | 191632 12 | |
| EAN/GTIN | 4045197199027 | |
| Nummer fabrikant | 191632 12 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |