Metalen gereedschapskast ∙ leeg ∙ 575 mm x 210 mm x 245 mm

Artikelnummer: 190L
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 190L
EAN/GTIN 4000896007462
Nummer fabrikant 190L
L-nummer L60140 2850
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:


  • 1 ruim bodemvak, 4 uitklapbare zijvakken
  • Afsluitbaar met hangslot (inclusief)
  • Stabiele uitvoering in blauw-zwart ontwerp
  • HAZET blauw/zwart gemoffeld
  • Afmetingen / lengte: 575 mm x 210 mm x 245 mm
  • Nettogewicht (kg): 5.2 kg