Hangende tassen COMPLETE, Unisex, Hi-vis rood, Maat ONE

Artikelnummer: 19050-711-222 ONE
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 19050-711-222 ONE
EAN/GTIN 5711074839629
Nummer fabrikant 19050-711-222 ONE
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Het multifunctionele stretchmateriaal combineert een laag gewicht met een hoge duurzaamheid en is tegelijkertijd waterafstotend
  • Kevlar® en CORDURA® stoffen versterkingen op verschillende onderdelen van het product.
  • Voor bevestiging aan een solide riem, bijv. MASCOT® Zanzibar
  • Kan naar wens aan de riem worden bevestigd
  • bijzonder duurzame, talrijke zakken met gesloten legbord

Kenmerk:

  • Ultiem stretchmateriaal met laag gewicht en goede duurzaamheid
  • Hangende binnenzak met kliksluiting
  • Gevoerde zak voor mobiele telefoons en magnetische sluiting
  • Zeer duurzaam en veel zakken
  • Kevlar® en CORDURA® stoffen versterkingen op verschillende onderdelen van het product.
  • Kan naar wens worden aangesloten op de riem
  • Voor bevestiging aan een solide riem, z.
  • B
  • 0352A-990
  • Afmetingen 20 x 24 cm.
  • Samenstelling van de stof: 92% polyester/8% elastaan
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 265 g/m²
  • ULTIEME STRETCH. Kan krimpen tot 2%. Het product heeft een certificering dat het zijn eigenschappen behoudt bij 50 huishoudelijke wasbeurten.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging