Sneeuwpak voor kinderen ACCELERATE, Kinderen, Verkeersrood/zwart, Maat 128

Artikelnummer: 18919-231-20209 128
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18919-231-20209 128
EAN/GTIN 5711074711918
Nummer fabrikant 18919-231-20209 128
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • De unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht en zacht, en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd.
  • Verwijderbare capuchon met voering
  • Versterkingen gemaakt van CORDURA®-stof in bijzonder belaste gebieden zorgen voor een hoge duurzaamheid en lange duurzaamheid
  • Extra lange rits met beschermstrip op de buitenste beenzomen, voor eenvoudig gebruik met laarzen
  • Boot loops
  • verbeterde zichtbaarheid van de omgeving met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Ademend, wind- en waterdicht
  • Naden zijn gelijmd
  • Met CLIMASCOT® lichtgewicht isolatie
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon met elastische inzet
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Elastische taille
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • CORDURA® stoffen versterkingen op verschillende delen van het product.
  • Ritssluiting aan de buitenkant van het been
  • Loops van de boot
  • Met druk en reflexen
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 210 g/m²
  • ripstop. Waterkolom > 10,000 mm volgens en ISO 811. Kan krimpen tot 2%.

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging