• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zaagblad

Artikelnummer: 1879383
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Handzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1879383
EAN/GTIN 4010886861400
Nummer fabrikant 1879383
L-nummer L60160 936
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

goed in de hand liggende, zacht rubberen grepen

Kenmerk:

  • Totale breedte [mm]: 13 mm
  • Totale hoogte [mm]: 1 mm
  • Totale lengte [mm]: 314 mm
  • Materiaal: Bimetaal
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Zaagblad aan beide zijden bruikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan