Vierkante kruiskopadapter, staal hoogte 20, 6.3020IK

Artikelnummer: 187874
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
Artikelnummer 187874
EAN/GTIN 4069739307107
Nummer fabrikant 6.3020IK
L-nummer L31490 114391
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Statische gereedschappen en adapters, VDI30, vierkantaandrijving, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 6.3020IK
  • Producttype: Statische gereedschappen en adapters
  • Totale hoogte (OAH): 73
  • Sledelengte (LPR): 40 mm
  • Functionele lengte (WF): 22 mm
  • Schachtgrootte: VDI30
  • Afmeting interface: Vierkant 20x20 mm
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling