Overbroek ACCELERATE, Heren, Zwartblauw, Maat M

Artikelnummer: 18690-349-010 M
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18690-349-010 M
EAN/GTIN 5711074929405
Nummer fabrikant 18690-349-010 M
L-nummer L01190 136092
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, wind- en waterdicht met getapete naden.
  • Ergonomisch gesneden broekspijpen, gevormd volgens de natuurlijke bewegingen van het lichaam
  • D-ring voor sleutel- of ID-kaarten
  • Openingen met rits aan beide zijden aan de voorzijde, waardoor de dijbeenzakken van de broek eronder door de openingen kunnen gaan
  • De kniezakken zijn in hoogte verstelbaar, zodat de kniebescherming optimaal op de knieën wordt geplaatst
  • Gecertificeerd voor gebruik met het MASCOT kniekussen van het type KORT of LANG, omdat de zak van het kniekussen in hoogte verstelbaar
  • is Extra lange rits met beschermstrip aan de buitenkant van het been, voor eenvoudig gebruik in combinatie met laarzen

Kenmerk:

  • Zeer duurzaam, ademend, wind- en waterbestendig materiaal
  • Naden zijn gelijmd
  • De broeklegs zijn ergonomisch gevormd
  • Riemlussen
  • D-ring
  • Elastiek en trekkoord bij de taille
  • Openingen met rits aan beide zijden aan de voorzijde, waardoor de dijbeenzakken van de broek eronder door de openingen kunnen gaan
  • Opvouwbare regelzak, versterkt met CORDURA®-stof en kleine tas aan de buitenkant
  • Kniezakken van polyester, in hoogte verstelbaar
  • Eenvoudige, individuele aanpassing van de hoogte van de kniezak
  • Ritssluiting met tochtstrip op de buitenste beenzomen
  • Geribbelde tailleband aan de onderkant van de broekspijp
  • Voor dit model raden we de volgende kniebescherming aan: 00418-100, 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type KORT of LANG volgens en 14404
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / materiaaldichtheid: 185 g/m²
  • ripstop.

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • EN 343 4-2-X

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging