Thermowest UNIQUE, Unisex, Korenblauw/Zwartblauw, Maat XS

Artikelnummer: 18665-318-11010 XS
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18665-318-11010 XS
EAN/GTIN 5711074721054
Nummer fabrikant 18665-318-11010 XS
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • De unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht en zacht, en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd.
  • Waterafstotend
  • Elastisch materiaal aan de zijkanten zorgt voor meer bewegingsvrijheid
  • De elastische manchetten sluiten goed en zorgen ervoor dat de warmte op het lichaam blijft, zodat het milieu beter zichtbaar is dankzij
  • reflex-effecten

Kenmerk:

  • Waterafstotend
  • Met CLIMASCOT® lichtgewicht isolatie
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Borstzak met rits
  • D-ring
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Stretchstof aan de zijkanten en de borst
  • Elastische boorden
  • Rubberen band in de onderrand
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 100% polyester
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 240 g/m²
  • Gewatteerde stof door de meter.
  • Borstomtrek: 88 cm / 34.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging