Striptang ∙ automatisch ∙ 180 mm

Artikelnummer: 1862N
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Snijdende tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1862N
EAN/GTIN 4000896242627
Nummer fabrikant 1862N
L-nummer L60140 5442
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

Toepassing:
Strippen van flexibele leidingen (draad) en massieve kabels ⌀ 0,2 tot 6,0 mm2 resp. AWG 24 – 10
  • Automatisch aftastsysteem, geen instelling op de kabeldiameter nodig
  • Optimaal gepositioneerde zijsnijder tot 2,5 mm2
  • Verstelbare lengte-aanslag 6 - 15 mm
  • Bevestigingsmechanisme op het greepuiteinde
  • Messen vervangbaar
Niet voor werkzaamheden aan of in de buurt van onder elektrische spanning staande onderdelen
  • Made in Germany
  • Afmetingen / lengte: 180 mm