• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

T-Shirt, Lange mouwen CROSSOVER, Unisex, Zwart, Maat 2XL

Artikelnummer: 18581-965-09 2XL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 18581-965-09 2XL
EAN/GTIN 5711074654055
Nummer fabrikant 18581-965-09 2XL
L-nummer L01190 6400
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Sterk materiaal met antipilling voorkomt knobbeltjes
  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Voorgekrompen katoen voorkomt krimp tijdens het wassen
  • Geribde manchetten in de nek en mouwen
  • de naden in de nek zijn bedekt met een zacht, gewatteerd materiaal, zodat ze niet in de weg zitten

Kenmerk:

  • LC
  • Gekamd katoen
  • Moderne pasvorm
  • Ronde hals
  • Geribde manchetten in de hals
  • Nekband
  • Samenstelling van de stof: 100% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 175 g/m²
  • Single Jersey-kwaliteit. Kan tot 5% krimpen.
  • Borstomtrek: 116 cm / 45.5 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan