Pijpfrees tbv rvs pijpen 8-35 mm

Artikelnummer: 1857681
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Afbramer

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1857681
EAN/GTIN 4017981000550
Nummer fabrikant 1857681
L-nummer L60160 5039
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

voor binnen- en buiten ontbramen van edelstaal pijp
aluminium huis
geharde conus met 40 freesbladen

Kenmerk:

  • Ontwerp: Voor inwendig en uitwendig ontbramen
  • Totale lengte [mm]: 60 mm
  • Buis-Ø (min./max.) [mm]: 8-35
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen