Latzhose met kniestukzakken ACCELERATE, Heren, Zwart, Maat 76C54

Artikelnummer: 18569-442-09 76C54
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 18569-442-09 76C54
EAN/GTIN 5711074695485
Nummer fabrikant 18569-442-09 76C54
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Talrijke wisselplaten gemaakt van elastisch materiaal dat een unieke bewegingsvrijheid biedt
  • Ergonomisch gesneden broekspijpen, gevormd volgens de natuurlijke bewegingen van het lichaam
  • De kniezakken van duurzame CORDURA®-stof zijn verstelbaar, zodat de kniebescherming altijd optimaal is geplaatst
  • Het product is geschikt voor industriële was
  • Standaard verkrijgbaar in drie verschillende staplengten, voor de beste pasvorm en de best geplaatste details
  • Gecertificeerd voor gebruik met het MASCOT-kniekussen VAN het type KORT of LANG, omdat de zak met kniebeschermers in hoogte verstelbaar is

Kenmerk:

  • Onderdelen van het product zijn gemaakt van stretchstof
  • Combinatie van lichtgewicht kwaliteit 442 en ULTIEME STRETCHKWALITEIT 511
  • Dubbelgestikte naden op de benen en crotch
  • De zakken zijn geïntegreerd in het ontwerp
  • De broeklegs zijn ergonomisch gevormd
  • Schouderbanden gemaakt van stof, verstelbaar en met korte, sterke elastische en plastic gespen
  • Bijbelzak met zak voor mobiele telefoon en klep met verborgen klikknoop
  • De tailleband is verstelbaar
  • Riemlussen
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Achterzakken
  • Dijbeenzak met zak voor mobiele telefoon, klep en verborgen drukknopen en geïntegreerde houder voor identiteitskaarten
  • De houder van de ID-kaart kan worden verwijderd
  • Opvouwbare tas van CORDURA®-stof met extra zakken
  • Kniezakken gemaakt van superduurzame CORDURA® (1000 D)
  • Eenvoudige, individuele aanpassing van de hoogte van de kniezak
  • Met druk en reflexen
  • Voor dit model raden we de volgende kniebescherming aan: 00418-100, 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type KORT of LANG volgens en 14404
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Twill.
  • Staplengte: 76 cm / 30 inch
  • Waist omtrek: Staplengte: 76 cm / 30 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging