Werkjack, Stretch-inzetstukken werkjas, Heren, Zwartblauw, Maat L

Artikelnummer: 18509-442-010 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 18509-442-010 L
EAN/GTIN 5711074653638
Nummer fabrikant 18509-442-010 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Moderne, nauwsluitende pasvorm met veel bewegingsvrijheid
  • Talrijke wisselplaten gemaakt van elastisch materiaal dat een unieke bewegingsvrijheid biedt
  • Met een ritssluiting en beschermstrip aan de binnenkant, die de wind buiten houdt
  • Beter zicht voor het milieu met behulp van reflexeffecten
  • is het product geschikt voor industriële was

Kenmerk:

  • Onderdelen van het product zijn gemaakt van stretchstof
  • Combinatie van lichtgewicht kwaliteit 442 en ULTIEME STRETCHKWALITEIT 511
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Borstzak met rits
  • De houder van de ID-kaart kan worden verwijderd
  • Voorzakken met ritssluiting
  • Druk op de knop om de polsen en de onderrand te verstellen
  • Met druk en reflexen
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 270 g/m²
  • Twill.
  • Borstomtrek: 104 cm / 41 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging